AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT TESS.STRISCIA 12X5,5 MORS.CABUR CF. 960P - SIHF65BWT

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65BWT TESS.STRISCIA 12X5,5 MORS.CABUR CF. 960P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166462232

Codice prodotto

GRASIHF65BWT

Cod. produttore

SIHF65BWT

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

12 mm

Magnetico:

no

Altezza:

5.5 mm

Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 12 x 5.5 mm - 960 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativale rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.