AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65CW TESS.STRISCIA 10X5MM MORS.ENTRE.CF.1056P - SIHF65CW

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65CW TESS.STRISCIA 10X5MM MORS.ENTRE.CF.1056P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166302958

Codice prodotto

GRASIHF65CW

Cod. produttore

SIHF65CW

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

10 mm

Magnetico:

no

Altezza:

5 mm

Tessera a striscia per morsetti Entrelec 10x5 mm confezione da 1056 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit?applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.