GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LW7 TESS.STRISCIA 7X4MM MORS.WEID CF.1408P - SIHF65LW7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302965
Codice prodotto
GRASIHF65LW7
Cod. produttore
SIHF65LW7
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
7 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Weidm?ller, K?rner, Staffel, Contaclip, Morsetti Italia 7 x 4 mm - 1408 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


