GRAFOPLAST SRL - GRASIHF65LWK TESS.STRISCIA 10X4MM MORS.WEID CF.1408P - SIHF65LWK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166302996
Codice prodotto
GRASIHF65LWK
Cod. produttore
SIHF65LWK
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
4 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Weidm?ller 10 x 4 mm - 1408 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


