GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66BW TESSERA STRISCIA CABUR HMMV 8X6MM CF.816 - SIHF66BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303078
Codice prodotto
GRASIHF66BW
Cod. produttore
SIHF66BW
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
8 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Cabur HMM 8 x 6 mm - 816 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


