GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66BWT TESS.STRISCIA 12X6,5MM MORS.CABUR CF. 81 - SIHF66BWT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462249
Codice prodotto
GRASIHF66BWT
Cod. produttore
SIHF66BWT
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6.5 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 12 x 6.5 mm - 816 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativale rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


