AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/10 TESS.MARCAF.BIANCA 10MM D1,0÷2,8 CF. 720 - SIHFTM01W/10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/10 TESS.MARCAF.BIANCA 10MM D1,0÷2,8 CF. 720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 0.8...2.8 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166303306

Codice prodotto

GRASIHFTM01W/10

Cod. produttore

SIHFTM01W/10

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

0.8...2.8 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4.5 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Tessera Marcafilo bianco L=10 mm D=1,0 a2,8 mm confezione da 720 pezzi. La tessera viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti grazie al sistema di aggancioposizionato sotto la tessera.