GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/15 TESS.MARCAF.BIANCA 15MM D1,0÷2,8 CF. 720 - SIHFTM01W/15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 0.8...2.8 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303207
Codice prodotto
GRASIHFTM01W/15
Cod. produttore
SIHFTM01W/15
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
0.8...2.8 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4.5 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHFTM01W/15 - TESSERA MARCAF BIANC L 15MM D 1 0A2 8 72


