AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM02W/10 TESS.MARCAF.BIANCA 10MM D2,0÷4,2 CF. 720 - SIHFTM02W/10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM02W/10 TESS.MARCAF.BIANCA 10MM D2,0÷4,2 CF. 720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Diametro del cavo - 2...4.2 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166303351

Codice prodotto

GRASIHFTM02W/10

Cod. produttore

SIHFTM02W/10

Produttore

GRA

Modello:

Altri

Diametro del cavo:

2...4.2 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

10 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Con campo testo:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

GRAFOPLAST: TESSERA MARCAF BIANC L 10MM D 2 0A4 2 72, Sistema di marcatura cavo