AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A06 PORTATARGA ADESIVO 30X17MM CF.192PZ - SIT0A06

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A06 PORTATARGA ADESIVO 30X17MM CF.192PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Posizione di installazione - Porta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166306314

Codice prodotto

GRASIT0A06

Cod. produttore

SIT0A06

Produttore

GRA

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

17 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Plastica

Posizione di installazione:

Porta

Colore:

Nero

GRAFOPLAST: PORTATARGHETTA ADESIVA 30X17 MM 192 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi