AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A08X PORTATARGA NO ADES.70X17MM CF. 96PZ - SIT0A08X

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0A08X PORTATARGA NO ADES.70X17MM CF. 96PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 70 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166306369

Codice prodotto

GRASIT0A08X

Cod. produttore

SIT0A08X

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

70 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

17 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0A08X - PORTATARGHETTA NON ADESIVA 70X17 MM 96 P