AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05CX PORTATARGA XPULS.COMP.D22 30X17MM CF.192 - SIT0B05CX

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0B05CX PORTATARGA XPULS.COMP.D22 30X17MM CF.192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Larghezza - 30 mm

  • Autoadesivo - no

  • Altezza - 17 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166473016

Codice prodotto

GRASIT0B05CX

Cod. produttore

SIT0B05CX

Produttore

GRA

Materiale:

Plastica

Larghezza:

30 mm

Autoadesivo:

no

Altezza:

17 mm

Supporto per materiale identificativo per serie civili, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIT0B05CX - PORTATARGA PULSANTI D 22 30X17 192PZ