GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V01MC VETRINO X PORTATARGA 30X17MM CF. 800PZ - SIT0V01MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Didascalia / Targhetta
Larghezza - 17 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166303900
Codice prodotto
GRASIT0V01MC
Cod. produttore
SIT0V01MC
Produttore
GRA
Modello:
Didascalia / Targhetta
Larghezza:
17 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM MC 800 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi


