GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V991MC VETRINO TARGA FIRMA IN PC 150X100MM CF.4 - SIT0V991MC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 154 mm
Autoadesivo - no
Altezza - 104 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400357
Codice prodotto
GRASIT0V991MC
Cod. produttore
SIT0V991MC
Produttore
GRA
Materiale:
Plastica
Larghezza:
154 mm
Autoadesivo:
no
Altezza:
104 mm
Vetrino di Protezione in Policarbonato per Targa Quadro dim. 150 x 100 mm - 44 pezzi. Il vetrino ? utilizzato ove sia richiesta una particolare protezione delle targhette montatenei relativi supporti e si applica mediante semplice pressione.


