GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0615W ETICH.BIANCHE LASER 6X15MM CF.3300PZ (10 - SITFP0615W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463192
Codice prodotto
GRASITFP0615W
Cod. produttore
SITFP0615W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
6 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 6 x 15 mm Bianco - 3300 pezzi.


