GRAFOPLAST SRL - GRASITFP0915W ETICH.BIANCHE LASER 9X15MM CF.2420PZ (10 - SITFP0915W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166463857
Codice prodotto
GRASITFP0915W
Cod. produttore
SITFP0915W
Produttore
GRA
Modello:
Etichetta
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
9 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
Adesivo / Incollato
Etichetta adesiva in poliestere per stampante laser 9 x 15 mm Bianco - 2420 pezzi.


