GRAFOPLAST SRL - GRASITHF01E TESSERA GRIGIA X PORTATARGA 27X15 CF. 19 - SITHF01E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Grigio
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306574
Codice prodotto
GRASITHF01E
Cod. produttore
SITHF01E
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Grigio
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF01E - TESSERA GRIGIO PER PORTATARGA 27X15MM 19


