GRAFOPLAST SRL - GRASITHF01Y TESSERA GIALLA X PORTATARGA 27X15 CF. 19 - SITHF01Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306529
Codice prodotto
GRASITHF01Y
Cod. produttore
SITHF01Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF01Y - TESSERA GIALLO PER PORTATARGA 27X15MM 19


