GRAFOPLAST SRL - GRASITHF2710W TESSERA BIANCA X BINARIO 27X10MM CF.19 - SITHF2710W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166461730
Codice prodotto
GRASITHF2710W
Cod. produttore
SITHF2710W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Larghezza:
10 mm
Magnetico:
no
Altezza:
10 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF2710W - TESSERA BIANCO PER BINARIO 27X10 MM 192


