GRAFOPLAST SRL - GRASITHF301YMX ASSORT.5PZ SITHF301Y + 5PZ SIT0V301 CF.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166400708
Codice prodotto
GRASITHF301YMX
Cod. produttore
SITHF301YMX
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Assortimento Targa Giallo + Vetrino SITHF301Y + SIT0V301 - 5+5 pezzi. Targa fronte quadro pi? vetrino a protezione. Set composto da 5 targhe e 5 vetrini


