GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601W TARGA BIANCA C/FORI 100X60MM CF.10PZ - SITHF601W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166306499
Codice prodotto
GRASITHF601W
Cod. produttore
SITHF601W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF601W - TARGA BIANCO CON FORI 100X60 MM 10 PZ


