GRAFOPLAST SRL - GRASITHF601Y TARGA GIALLA C/FORI 100X60MM CF.10PZ - SITHF601Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311189
Codice prodotto
GRASITHF601Y
Cod. produttore
SITHF601Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF601Y - TARGA GIALLO CON FORI 100X60 MM 10 PZ


