GRAFOPLAST SRL - GRASITHF991Y TARGA GIALLA C/FORI 150X100MM CF.10PZ - SITHF991Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166401507
Codice prodotto
GRASITHF991Y
Cod. produttore
SITHF991Y
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
100 mm
Materiale di identificazione, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASITHF991Y - TARGA GIALLO CON FORI 150X100 MM 10 PZ


