GRAFOPLAST SRL - GRASITHFD01W TESSERA BIANCA C/FORI LAT. 27X15MM CF.19 - SITHFD01W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462980
Codice prodotto
GRASITHFD01W
Cod. produttore
SITHFD01W
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Tessera con Fori Laterali 27 x 15 mm Bianco - 192 pezzi. Da applicare ai componenti tramite rivetti


