GRAFOPLAST SRL - GRASITW804/430 STRISCE BIANCHE ADES.430X10MM CF.72PZ - SITW804/430
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 430 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471531
Codice prodotto
GRASITW804/430
Cod. produttore
SITW804/430
Produttore
GRA
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
430 mm
Magnetico:
no
Altezza:
30 mm
Striscia Adesiva 430 x 10 mm Bianco - 72 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione


