AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITW808X/430 STRISCE BIANCHE NON ADES.430X20MM CF.36 - SITW808X/430

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITW808X/430 STRISCE BIANCHE NON ADES.430X20MM CF.36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471777

Codice prodotto

GRASITW808X/430

Cod. produttore

SITW808X/430

Produttore

GRA

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

430 mm

Magnetico:

no

Altezza:

20 mm

Striscia non adesiva Bianco 430x20 mm confezione da 36 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione. Da inserire nei binari SIT0B