GRAFOPLAST SRL - GRATGF20048N FASCETTA IN NYLON NEUTRO 4,8X200MM CF.10 - TGF20048N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Modello - Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore - Nero
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8013166485286
Codice prodotto
GRATGF20048N
Cod. produttore
TGF20048N
Produttore
GRA
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.8 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
200 mm
Modello:
Nastro senza fine (con fermi separati)
Colore:
Nero
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale:
Plastica
Temperatura di esercizio:
-40...85 °C
Temperatura di montaggio:
-40...85 °C
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2