GRAFOPLAST SRL - GRATGN/07BY STRIP TARGA PVC MINI 7 CF. 10PZ - TGN/07BY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Materiale - Plastica
Lunghezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166311417
Codice prodotto
GRATGN/07BY
Cod. produttore
TGN/07BY
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Strip in PVC TARGA Mini 6 x 10 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (200 caratteri)


