GRAFOPLAST SRL - GRATGNL STRIP SEMPLICE PVC MINI CF. 10PZ - TGNL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Lunghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166312643
Codice prodotto
GRATGNL
Cod. produttore
TGNL
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Strip semplice MINI in PVC confezione da 10 pezzi.


