GRAFOPLAST SRL - GRATGT/01 STRIP TARGA METAL 1 CF. 10PZ - TGT/01
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Stampa - Cifre
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 6 mm
Larghezza - 9.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166314180
Codice prodotto
GRATGT/01
Cod. produttore
TGT/01
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Stampa:
Cifre
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
9.8 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)


