GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B0640 GUAINA GRAFIT 2:1 NERO D6.4 IN DISP.CF. - UKLCD5B0640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 8.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166353301
Codice prodotto
GRAUKLCD5B0640
Cod. produttore
UKLCD5B0640
Produttore
GRA
Diametro interno prima del restringimento:
8.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
8 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.56 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no