AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B1900 GUAINA GRAFIT 2:1 NERO D19 IN DISP.CF. 5 - UKLCD5B1900

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5B1900 GUAINA GRAFIT 2:1 NERO D19 IN DISP.CF. 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 41 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 26 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166353455

Codice prodotto

GRAUKLCD5B1900

Cod. produttore

UKLCD5B1900

Produttore

GRA

Diametro interno prima del restringimento:

41 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

26 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

5 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente, perfetta per applicazioni in campo elettrico ed elettronico. Resistente ad acqua, acidi, olio e polvere.