GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5T0480 GUAINA GRAFIT 3:1 G/V D4.8 IN DISP.CF. 9 - UKLCD5T0480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.25 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166354056
Codice prodotto
GRAUKLCD5T0480
Cod. produttore
UKLCD5T0480
Produttore
GRA
Diametro interno prima del restringimento:
6.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.25 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
9 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no