GRAFOPLAST SRL - GRAUKLCD5U0950 GUAINA GRAFIT 2:1 BLU D9.5 IN DISP.CF. 6 - UKLCD5U0950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 17.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 8.5 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166354957
Codice prodotto
GRAUKLCD5U0950
Cod. produttore
UKLCD5U0950
Produttore
GRA
Diametro interno prima del restringimento:
17.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
8.5 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no


