GRAFOPLAST SRL - GRAURB05 GUAINA IN POLIESTERE NERO D5MM CF.100MT - URB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 4...10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 5 mm
Superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013166320259
Codice prodotto
GRAURB05
Cod. produttore
URB05
Produttore
GRA
Diametro del fascio:
4...10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
5 mm
Superficie:
Altri
Privo di alogeni:
no
Temperatura:
-50...80 °C
Aperta (montabile successivamente):
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere


