AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURB08 GUAINA IN POLIESTERE NERO D8MM CF.100MT - URB08

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURB08 GUAINA IN POLIESTERE NERO D8MM CF.100MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 6...14 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166320358

Codice prodotto

GRAURB08

Cod. produttore

URB08

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

6...14 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

6 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina Poliestere Nero ?=8 mm 1 bobina da 100 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri