AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURB10 GUAINA IN POLIESTERE NERO D10MM CF.100MT - URB10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURB10 GUAINA IN POLIESTERE NERO D10MM CF.100MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 8...18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 8 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166320402

Codice prodotto

GRAURB10

Cod. produttore

URB10

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

8...18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

8 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina Poliestere Nero ?=10 mm 1 bobina da 100 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri