AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURB12 GUAINA IN POLIESTERE NERO D12MM CF.50MT - URB12

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURB12 GUAINA IN POLIESTERE NERO D12MM CF.50MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...21 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166320457

Codice prodotto

GRAURB12

Cod. produttore

URB12

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

10...21 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

10 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina in Poliestere ? = 15 mm Nero - 50 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri