AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAURB25 GUAINA IN POLIESTERE NERO D25MM CF.25MT - URB25

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAURB25 GUAINA IN POLIESTERE NERO D25MM CF.25MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 22...36 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 15 mm

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166320600

Codice prodotto

GRAURB25

Cod. produttore

URB25

Produttore

GRA

Diametro del fascio:

22...36 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

15 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

no

Temperatura:

-50...80 °C

Aperta (montabile successivamente):

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

Guaina in Poliestere ? = 25 mm Nero - 25 mt. Realizzata in monofilamento sintetico, permette di ricoprire un gran numero di dimensioni cavo, con una gamma limitata di diametri