AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUSI12 SPIRALE TRASP. X CAVI 14 ÷ 120 25 MT - USI12

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUSI12 SPIRALE TRASP. X CAVI 14 ÷ 120 25 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 14...120 mm

  • Trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166322253

Codice prodotto

GRAUSI12

Cod. produttore

USI12

Produttore

GRA

Modello:

Guaina spiralata

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

14...120 mm

Trasparente:

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 V2

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Spessore della parete:

1.2 mm

Guaina spiralata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUSI12 - SPIRALE CAVI TRASP. D 14 A 120MM - 25