AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRAUSO10 SPIRALE NERA X CAVI 12 ÷ 100 25 MT - USO10

copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRAUSO10 SPIRALE NERA X CAVI 12 ÷ 100 25 MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guaina spiralata

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del fascio - 12...100 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166322406

Codice prodotto

GRAUSO10

Cod. produttore

USO10

Produttore

GRA

Modello:

Guaina spiralata

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Diametro del fascio:

12...100 mm

Trasparente:

no

Privo di alogeni:

no

Temperatura di esercizio:

-15...80 °C

Comportamento al fuoco:

Secondo UL94 V2

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

Spessore della parete:

1.2 mm

Guaina spiralata, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRAUSO10 - SPIRALE CAVI NERO D 12 A 100MM - 25MT