GRAFOPLAST SRL - GRAUXD00508 TERMINALE MMQ. 0,50/8 BIANCO 500 PZ - UXD00508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166323007
Codice prodotto
GRAUXD00508
Cod. produttore
UXD00508
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
8 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Terminale Bianco Sezione cavo 0.5 0 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.


