GRAFOPLAST SRL - GRAUXD00708 TERMINALE MMQ. 0,75/8.2 GRIGIO 500 PZ - UXD00708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Grigio
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166323151
Codice prodotto
GRAUXD00708
Cod. produttore
UXD00708
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Grigio
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
8 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Terminale Grigio Sezione cavo 0.75 0 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.


