GRAFOPLAST SRL - GRAUXD16012 TERMINALE MMQ.16,00/12 BLU 100 PZ - UXD16012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Blu
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166327302
Codice prodotto
GRAUXD16012
Cod. produttore
UXD16012
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Blu
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
12 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Terminale 16 mm2 Lunghezza 12 mm Blu - 100 pezzi.


