GRAFOPLAST SRL - GRAUXD50020 TERMINALE MMQ.50,00/20 BLU 50 PZ - UXD50020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Blu
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166327456
Codice prodotto
GRAUXD50020
Cod. produttore
UXD50020
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Blu
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
20 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Terminale 50 mm2 Lunghezza 20 mm Blu - 50 pezzi.


