GRAFOPLAST SRL - GRAUYD01508 TERMIN.DOPPIO 1,50/8MMQ NERO CF.500PZ - UYD01508

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Nero
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166327050
Codice prodotto
GRAUYD01508
Cod. produttore
UYD01508
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Nero
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
8 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Termininale Doppio Nero Sezione cavo 1.5 mm2 Lunghezza 8 mm - confezione da 500 pezzi.


