GRAFOPLAST SRL - GRAUYD06014 TERMIN.DOPPIO 6,00/14MMQ GIALLO CF.100PZ - UYD06014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Materiale - Altri
Lunghezza - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013166327203
Codice prodotto
GRAUYD06014
Cod. produttore
UYD06014
Produttore
GRA
Modello:
Altri
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Altri
Lunghezza:
14 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
Termininale Doppio 6 mm2 Lunghezza 14mm Giallo - 100 pezzi.


