AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG60001 RELE GESTIONE CARICHI 1 USCITA 15-60A 1 - 60001

HBO
copiacopia
HAGER - HAG60001 RELE GESTIONE CARICHI 1 USCITA 15-60A 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6.7...39 A

  • Corrente di esercizio - 3.1...5.7 A

  • Corrente nominale (contatti di comando) - 1 A

  • Max. corrente continua - 39 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3542220600013

Codice prodotto

HAG60001

Cod. produttore

60001

Produttore

HBO

Corrente nominale:

6.7...39 A

Corrente di esercizio:

3.1...5.7 A

Corrente nominale (contatti di comando):

1 A

Max. corrente continua:

39 A

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Ritardo massimo disinserimento carichi:

10 ms

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):

230 V

Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):

230 VA

Larghezza in numero di moduli:

1

Durata elettrica (contatti di comando):

1000000 c (contact

Tipo di tensione:

AC

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Rele\' Gest.Carichi 1 Uscita 15-60A 1M