AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HAGER - HAG770896000 ORION+ POL PORTA CIECA FL213B - 770896000

HBO
copiacopia
HAGER - HAG770896000 ORION+ POL PORTA CIECA FL213B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di copertura - Chiuso

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073715917

Codice prodotto

HAG770896000

Cod. produttore

770896000

Produttore

HBO

Altezza:

500 mm

Larghezza:

400 mm

Tipo di copertura:

Chiuso

Profondità:

25 mm

Porta Cieca Ricambio Orionplus/Londra+ Fl213B