HAGER - HAG770907700 ZOCCOLO QUADRO 5 PAVIMENTO L435 P400 - 770907700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Acciaio
Larghezza - 435 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449077822123
Codice prodotto
HAG770907700
Cod. produttore
770907700
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
435 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
400 mm
Colore:
Bianco
Adatto per aerazione / ventilazione:
no
Zoccolo Ricambio Quadro 5 Dimensioni L435 P400


